金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61932108 品番MFS1/2CCT52A4701F
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み
金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ
KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ
UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み。金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ。KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7158-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする