曜日別特売
LR1F750R 金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61932169

金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード61932169品番LR1F750R
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル
TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャル。TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25、0.6、0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応。

仕様●抵抗:750Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7101-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする