金属皮膜 抵抗器 1W 250Ω ±0.1% 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61932187 品番CPF1250R00BEE14
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

CPFシリーズ(1 W → 3 W)
金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性
特長
高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
CPFシリーズ(1 W → 3 W)。金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性。特長。高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数。

仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7112-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする