CPF222R000FKE14 金属皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±1% VISHAY 61932196

金属皮膜 抵抗器 2W 22Ω ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61932196品番CPF222R000FKE14
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

CPFシリーズ(1 W → 3 W)
金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性
特長
高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
CPFシリーズ(1 W → 3 W)。金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性。特長。高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数。

仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6927-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする