金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61932555 品番MFR-25FTE52-2K2
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6994-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする