Yageo MFR シリーズ 2.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させて製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
Yageo MFR シリーズ 2.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させて製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は 50 ppm/ ℃ です 最大動作電圧は 250 V です 動作温度範囲: 55 → +155 ℃。