金属皮膜固定抵抗器 0.25W 4.7kΩ ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) アズワン品番65-6987-15 注文コード61932896 品番MFR25SFTF52-4K7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6987-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする