YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12kΩ ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61933614
品番
MFR50SFTE52-12K
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6974-87