金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61935766 品番FMP300FTF73-100R
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP アズワン品番65-6931-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする