金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61935888 品番HHV-50JT-52-33M
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6995-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする