金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード61935897 品番HHV-25JT-52-1M
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間。

仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6997-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする