金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード61936010 品番HHV1WSJT-73-100K
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間。

仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6982-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする