金属皮膜抵抗器 1W 5.1MΩ 1% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61936159 品番HHV1WSFT-52-5M1
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7155-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする