画像準備中

空ラック フタ付き ユニバーサルフィットチップリフィル用 RFL-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×10個) 注文コード 61936220 品番 RFL-R
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Axygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。
ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。
▼RNase/DNaseフリーです。
▼ノンパイロジェニックです。
▼透明のラックでチップを可視化しています。
▼色
▼RFL-Rは、10μLおよび200μLのリフィルチップに適しています。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3963-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする