靴べら

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4337-47 注文コード61936326 品番#89133
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

革ぐつやスニーカーにも。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●商品サイズ(約):4×60cm●箱サイズ(約):5×62×H2cm●重量(約):185g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●貼箱入り アズワン品番65-4337-47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする