携帯ミニ靴べら

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61936439 品番#79373
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

贈り物にも。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):L10.5×3.4cm●重量(約):10g●材質:ブナ●生産国:ベトナム●塗装:ウレタン●PP袋入り アズワン品番65-4332-20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする