携帯用静電モニタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61936475 品番KSD-0201
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。

仕様●測定範囲:±0.01〜1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0〜40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100〜240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。 アズワン品番65-6900-08
注意
●※工業用電気製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする