結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20000個) 注文コード61936579 品番120-40019
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50 アズワン品番65-7430-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする