結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936597 品番116-01814 T18R-PA66-YE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

規格: DIN EN50146
T シリーズカラーケーブルタイ
ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm アズワン品番65-7369-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする