結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936649 品番114-01879 T18R-PA46-NA
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用
ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用途に役立ちます。このケーブルタイは、内側にセレーションがあり、束の周囲をしっかりと固定できます。ほぼ全ての用途に使用できます。1パック100個入りです。特長マニュアルや結束工具をつかって容易に使用 難燃性 高引張強度・低挿入力 高降伏強度 内側のセレーションにより、束の周囲をしっかりと固定 火災時に低発煙 使用温度範囲: -40℃ → 150℃@5000 時間(195℃@500 時間) 人間工学に基づいて曲げられるテールにより、挿入が簡単 引張強度:80 N用途結束具 ケーブル/パイプ/ホースの固定認証cRUus 認定 ハロゲンフリー(HF) 認証 難燃性等級:UL94 V2。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7370-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする