結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61936694 品番NATURAL CABLE TIE KIT
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット
ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400。

仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mm アズワン品番65-7420-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする