結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61936780 品番156-01542
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能。

仕様●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R アズワン品番65-7392-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする