結束バンド 150mm x 3.3 mm 白 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936789 品番118-00089
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイ
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイルヘッドを備えた V シリーズ外側用鋸歯状ケーブルタイは、カメラ、アラーム、オートメーションシステム(リモート I/O システム)など、スペースが限られている用途に最適です。グロメットやダクトワークにバンドルを通すと、V シリーズは独自の丸みを帯びた設計により実用的なソリューションとなります。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします 丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます 低プロファイルのヘッドは、バンドルよりも上の占有スペースが小さくなります。

仕様●長さ:150mm●幅:3.3 mm●色:白●タイプ:リリース可能●シリーズ:V150R アズワン品番65-7431-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする