結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 PA 11 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61936825 品番111-01719 T30R-PA11-BK
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Hellermann Tyton の 111-01719 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
Hellermann Tyton の 111-01719 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能 結束バンドにギザギザが付いているので、Strong Hold は 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:PA 11●タイプ:リリース不可●シリーズ:T アズワン品番65-7444-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする