結束バンド 195mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード61937105 品番115-00008
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

HellermannTyton色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能偶発的な解放のリスクを最小化します。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆の損傷を防止LR55 シリーズは、リリース可能な結束バンドにより、さまざまな利点があります。ギザはケーブルタイの外側にあります。これにより、ケーブルやその
HellermannTyton色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能偶発的な解放のリスクを最小化します。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆の損傷を防止LR55 シリーズは、リリース可能な結束バンドにより、さまざまな利点があります。ギザはケーブルタイの外側にあります。これにより、ケーブルやその他の要素が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。さらに LR55 結束バンドには、さまざまな色が用意されており、物流、梱包、ケーブルハーネスの生産時又はテスト時の一時的な識別に最適です。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 色分けが必要な用途向けに多様な色を用意しています 延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能。

仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LR55R アズワン品番65-7426-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする