結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937200 品番156-00019 T50SOSEC9SD-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エッジクリップ :1 〜 3 mm のシート厚さ
1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
エッジクリップ :1 〜 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ アズワン品番65-7373-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする