結束バンド 200mm x 5.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61937410 品番156-00655 T50RMB4A-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ケーブルタイ及び取り付けキット
ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット。

仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け アズワン品番65-7365-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする