曜日別特売
111-00295 MBT14HFC-SP/SS316-BK 結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937954

結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
61937954
品番
111-00295 MBT14HFC-SP/SS316-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点異種素材間の接触腐食を解消 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 伸張強度は 779 N です 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性用途すべての産業 化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業。

仕様
●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mm
アズワン品番
65-7365-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする