結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61937979 品番T150R PA66 BLACK 100 PRT 1904161
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 670 n です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ UV抵抗用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90。

仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm アズワン品番65-7405-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする