結束バンド 45mm x 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61938198 品番150-93100
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています。これらの部品は主に自動車業界で使用されています。この固定ソリューションは、車載ドアなどのケーブルハーネスを固定するために使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。このシールは、屋内及び周囲のケーブルなどを飛沫水から保護します。アプリケーションツール MK3PNSP2、MK3SP、MK6、MK7HT、MK7P、MK20、MK21、EVO7、EVO9 カラーブラック( BK ) フィグゼーション方式の矢印 ID プレートポジションなし パック(続き): 500 個。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:45mm●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7437-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする