結束バンドベース LKC 長さ 40mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938530 品番151-27219 LKCSF1-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取り付けベース LKC 及び NY
ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
取り付けベース LKC 及び NY。ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します。

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:13mm●長さ:40mm●幅:19 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7369-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする