エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの フォトフレーム/写真立て
個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:SA-151RL●印面幅:15mm●インク:黒(油性顔料系インク)●サイズ:40(W)×27(D)×62(H)mm●カラー:ピンク●重量:26g(インクカートリッジ含む)●用途:個人情報保護用スタンプ(レターオープナー付)
注文コード
61938925
品番
EA762AK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
封書の安全開封から安心廃棄をスマートに!
仕様
●型番:SA-151RL●印面幅:15mm●インク:黒(油性顔料系インク)●サイズ:40(W)×27(D)×62(H)mm●カラー:ピンク●重量:26g(インクカートリッジ含む)●用途:個人情報保護用スタンプ(レターオープナー付)
アズワン品番
65-3890-37