SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
交換用モジュール 接続ケーブル CDB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61938995
品番
YF2Z1B-020XXXMHDAC
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続ケーブルSick CDB モジュールと合わせて注
接続ケーブルSick CDB モジュールと合わせて注。
仕様
●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick CDB●応用例:接続ケーブル●シリーズ:YF2Z1B●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub HD 、M12
アズワン品番
65-7314-68