曜日別特売
LL3-DR01 光ファイバケーブル 1 350 mm SICK 61939108

光ファイバケーブル 1 350 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61939108品番LL3-DR01
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

概要アプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に光ファイバケーブルを用途固有の適応に適応させる必要がある作業に適用されます。
概要アプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に光ファイバケーブルを用途固有の適応に適応させる必要がある作業に適用されます。この作業では、高温が優先される場合や、特定の素材との互換性が重要になる場合に、柔軟なケーブルの取り付けが Crucial です。プラスチック光ファイバケーブルのファイバは、曲げ半径が小さく柔軟性が最大であることや、長さを問わず短くできることなどが特徴ですが、このガラス光ファイバケーブルは耐薬品性が高く、使用温度範囲が広いことに適しています。一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接タイプとスルービームタイプを用意 プラスチック、保護金属、又はテフロンシースを用意していますあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 取り付けが簡単で時間を節約 物体、面、前縁、液面の検出用途基板の検出 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 故障した部品をシングルレーションコンベアから自動的に排出します 挿入グリッパと射出成形ツールの有無を確認します 干渉のない、狭いスペースでも安全な検出を実現します コンベアベルトでの品質と位置の監視 迅速かつ正確なウェーハ検出 化学薬品容器の漏れの検出 ワイヤボンドマシンでの検出及び位置決めソリューションです トレイに存在する半導体チップの信頼性の高い検出 ウエハー製造の二重層検出 太陽電池のピックアップ位置での突起の監視 セルの ID注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●検出範囲:1,350 mm●光ファイバのタイプ:ガラス●接続方式:M6●応答時間:0.008 秒アズワン品番65-7295-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする