E32-LT11 2M 光ファイバセンサ オムロンヘルスケア 61939205

光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61939205品番E32-LT11 2M
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。高出力 安定した検出
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。高出力 安定した検出。

仕様●検出範囲:4000 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7273-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする