曜日別特売
E32-T12R 2M 光ファイバセンサ オムロンヘルスケア 61939214

光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61939214品番E32-T12R 2M
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃。

仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7273-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする