BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの エンコーダ
光学式エンコーダ パルス数:12ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61939616
品番
DMS22B5A1CAFL336N
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番
65-6958-35