光学式エンコーダ パルス数:12ビット 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61939625 品番DMS22B5A1CAFL336N
参考基準価格(税別)¥442,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

Bourns Electronics DMS22B 非接触型フィードバックロータリセンサは、ヘビーデューティ用途の仕様を満たすこの単回転ロータリセンサは、SSI 出力と工場でプログラム可能な電気角を組み合わせたホール効果技術を採用し、最大 5、000 万回のシャフト回転で安定した信頼性の高い動作を実現します。高い信頼性 液体又は埃の侵入に対する優れた耐性 産業用途向
Bourns Electronics DMS22B 非接触型フィードバックロータリセンサは、ヘビーデューティ用途の仕様を満たすこの単回転ロータリセンサは、SSI 出力と工場でプログラム可能な電気角を組み合わせたホール効果技術を採用し、最大 5、000 万回のシャフト回転で安定した信頼性の高い動作を実現します。高い信頼性 液体又は埃の侵入に対する優れた耐性 産業用途向けの堅牢な設計 振動や衝撃に対する優れた耐性。

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●パルス数:12ビット●供給電圧:5V dc●軸径:22.225 mm●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-6952-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする