BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの エンコーダ
光学式エンコーダ パルス数:15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61939634
品番
PER601-P117-N0015
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dc
アズワン品番
65-7176-60