画像準備中

光学式エンコーダ パルス数:200

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939650 品番RE30E-200-213-1
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロインデックス信号を備えています 動作温度範囲: 0 → 70 ℃ IP40 保護クラスになっています 非常に経済的 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする