光学式エンコーダ パルス数:50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939695 品番REC20D-50-201-1
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-7157-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする