光電センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939738 品番XUB0BPSNL5
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用。

仕様●検出タイプ:マルチモード●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUB アズワン品番65-7333-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする