光電センサ T型 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939774 品番EE-SX772R
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型なので、高密度実装が可能です 取り扱いが簡単。

仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77 アズワン品番65-7316-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする