光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939835 品番XUK8APSML02M12
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12。

仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PC アズワン品番65-7336-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする