光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939844 品番XUYPS1LCO965S
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65。

仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY アズワン品番65-7289-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする