光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU 注文コード61939930 品番XUB9BPAWM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO エミッション:赤偏光反射。

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU アズワン品番65-7334-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする