光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU 注文コード61939948 品番XU9M18MA230W
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 [Sn] 公称検出 距離 2 m 偏光反射板 XUZC50 が必要です。

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU アズワン品番65-7331-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする