オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ スロット 検出範囲 30 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61939966
品番
ZX-LT030 0.5M
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:4●電気的接続:コネクタリレー●IP保護等級:IP40●動作温度 Min:0℃●代表規格:IEC 60529
アズワン品番
65-7283-23