オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ スロット 検出範囲 500 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61939975
品番
ZX-LT005
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:500 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP40●材質:ポリエーテルイミド(ケース)、ポリカーボネート(カバー)、ガラス(フロントフィルタ)●代表規格:IEC 60529
アズワン品番
65-7283-73