光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61940334 品番E3H2-DS10B4M 2M
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

E3H2ミニチュアセンサ
標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
E3H2ミニチュアセンサ。標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1.1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7348-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする